Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 80HCL Connecting Roller Link Heavy Series | AB4KPB 1YKV8

TSUBAKI 80HCL Connecting Roller Link Heavy Series

På lager
Vare: AB4KPB Modell: 80HCLKryssreferanse: 1YKV8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling av rulleledd
ANSI Kjedestørrelse80
Koble slutt til senterlinje0.823 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
Lengde1"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning3630 lb.
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde1.543 "
Pin Lengde1.543 "
Pin Link Plate Tykkelse0.156 "
PinnetypeSpaltet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.72 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.949 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet17,640 lb.
typenTung serie
Bredde mellom rulleleddplater0.625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 60 AS C/L Rullekjedeledd Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C/L1.087 "60AS----0.75 "-1 459 NOK
TSUBAKI 50 AS C/L Rullekjedeledd Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C/L0.878 "50AS----0.625 "-1 127 NOK
TSUBAKI 40 AS C/L Rullekjedeledd Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C/L0.717 "40AS----0.5 "-938NOK
TSUBAKI 100D1CL Koblingsrullekobling D-1-feste | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Naglet1.25 "0.778 "349NOK
TSUBAKI 35D1CL koblingsledd - Pakke med 5 D-1-tilbehør | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Naglet0.375 "0.23 "584NOK
TSUBAKI 35D3CL koblingsledd - Pakke med 5 D-3-tilbehør | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Naglet0.375 "0.23 "623NOK
TSUBAKI 35WA1CL Koblingsledd - Pakke med 5 A-1-tilbehør | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Naglet0.375 "0.23 "592NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 80HCL Connecting Roller Link Heavy Series
132NOK / enhet