Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60SS O/L forskjøvet rulleledd#60 Ss - pakke med 5 | AE9NML 6L087

TSUBAKI 60SS O/L Offset Rullekjede Link#60 Ss - Pakke med 5

På lager
Vare: AE9NML Modell: 60SS O/L.Kryssreferanse: 6L087
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
2 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset rulleledd
ANSI Kjedestørrelse60SS
Inne i Pin Dia.0.234 "
Materiale304 rustfritt stål
Tonehøyde0.75 "
Temp. Område-270 til 750F
typenKorrosjonsbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7315900000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeANSI KjedestørrelseInne i Pin Dia.Bredde mellom rulleleddplaterMaterialeMaks. Tillatt belastningSamlet breddeTonehøydePris
TSUBAKI 40NP O / L forskjøvet rullekjede lenke # 40np - Pakke med 5 | AE9NMF 6L082 40NP O / L14 til 302F40NP0.156 "-Nikkelbelagt--0.5 "780NOK
TSUBAKI 50NP O / L forskjøvet rullekjede lenke # 50np - Pakke med 5 | AE9NMG 6L083 50NP O / L14 til 302F50NP0.2 "-Nikkelbelagt--0.625 "1 054 NOK
TSUBAKI 60NP O / L forskjøvet rullelengekobling # 60np - Pakke med 5 | AE9NMH 6L084 60NP O / L14 til 302F60NP0.234 "-Nikkelbelagt--0.75 "1 264 NOK
TSUBAKI 40SS O / L Offset Roller Chain Link # 40SS - pakke med 5 | AE9NMJ 6L085 40SS O / L-270 til 750F40SS0.156 "-304 rustfritt stål--0.5 "1 568 NOK
TSUBAKI 50SS O / L Offset Rolle, Chain Link, # 50ss, Pk 5 | AE9NMK 6L086 50SS O / L-270 til 750F50SS0.2 "-304 rustfritt stål--0.625 "1 820 NOK
TSUBAKI 40SS O / L Offset Roller Chain Link # 40AS - pakke med 5 | AE9NMM 6L088 40SS O / L-270 til 750F40AS0.156 "0.312304 rustfritt stål150 lb.0.717 "0.5 "1 591 NOK
TSUBAKI 50AS O / L forskjøvet rullekjederled 50as - Pakke med 5 | AE9NMN 6L089 50AS O / L-40 til 750F50AS0.2 "0.375600 rustfritt stål230 lb.0.878 "0.625 "2 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60SS O/L Offset Rullekjede Link#60 Ss - Pakke med 5
2 532 NOK / enhet