Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

TSUBAKI 50SS O / L Offset Rolle, Chain Link, # 50ss, Pk 5 | AE9NMK 6L086

TSUBAKI 50SS O/L Offset Rolle, Chain Link, #50ss, Pk 5

Varenummer: AE9NMK Modell: 50SS O / LKryssref: 6L086
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

1 849 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset rulleledd
Ansi kjedestørrelse50SS
Inne i Pin Dia.0.2 "
Materiale 304 rustfritt stål
Tonehøyde0.625 "
Temp. Område-270 til 750F
typenKorrosjonsbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7315900000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellAnsi kjedestørrelseInne i Pin Dia.Materiale Maks. Tillatt belastningSamlet breddeTonehøydeRulle Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
TSUBAKI 40NP O / L forskjøvet rullekjede lenke # 40np - Pakke med 5 | AE9NMF 6L082 40NP O / L40NP0.156 "Nikkelbelagt--0.5 "-14 til 302F5764NOK
TSUBAKI 50NP O / L forskjøvet rullekjede lenke # 50np - Pakke med 5 | AE9NMG 6L083 50NP O / L50NP0.2 "Nikkelbelagt--0.625 "-14 til 302F51 071 NOK
TSUBAKI 60NP O / L forskjøvet rullelengekobling # 60np - Pakke med 5 | AE9NMH 6L084 60NP O / L60NP0.234 "Nikkelbelagt--0.75 "-14 til 302F51 198 NOK
TSUBAKI 40SS O / L Offset Roller Chain Link # 40SS - pakke med 5 | AE9NMJ 6L085 40SS O / L40SS0.156 "304 rustfritt stål--0.5 "--270 til 750F51 593 NOK
TSUBAKI 60SS O/L forskjøvet rulleledd#60 Ss - pakke med 5 | AE9NML 6L087 60SS O / L60SS0.234 "304 rustfritt stål--0.75 "--270 til 750F52 572 NOK
TSUBAKI 40SS O / L Offset Roller Chain Link # 40AS - pakke med 5 | AE9NMM 6L088 40SS O / L40AS0.156 "304 rustfritt stål150 lb.0.717 "0.5 "0.312 "-270 til 750F51 616 NOK
TSUBAKI 50AS O / L forskjøvet rullekjederled 50as - Pakke med 5 | AE9NMN 6L089 50AS O / L50AS0.2 "600 rustfritt stål230 lb.0.878 "0.625 "0.4 "-40 til 750F52 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50SS O/L Offset Rolle, Chain Link, #50ss, Pk 5
1 849 NOK /pakke