Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60B24F-1 1/4 tannhjul 6.147 Ytre diameter #60 | AE8WRL 6G078

TSUBAKI 60B24F-1 1/4 tannhjul 6.147 ytre diameter #60

På lager
Vare: AE8WRL Model: 60B24F-1 1/4Kryssref.: 6G078

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer60
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner24
Utenfor Dia.6.15 "
Pitch Dia.5.746 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 60B24F-1 Tannhjul 6.147 Ytre Diameter #60 | AE8WRK 6G076 60B24F-11"1 423 NOK
TSUBAKI 60B24F-1 1/2 Tannhjul 6.147 Ytre Diameter #60 | AE8WRM 6G081 60B24F-1 1/21-1 / 2 "1 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60B24F-1 1/4 tannhjul 6.147 ytre diameter #60
1 333 NOK / enhet