Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B15F-3/4 Tannhjul 3.320 Ytre Diameter #50 | AB2BTP 1L157

TSUBAKI 50B15F-3/4 Tannhjul 3.320 Ytre diameter #50

På lager
Vare: AB2BTP Modell: 50B15F-3/4Kryssreferanse: 1L157

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
467NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner15
Utenfor Dia.3.32 "
Pitch Dia.3.006 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B15F-1 Tannhjul 3.320 Ytre Diameter #50 | AB2BTQ 1L158 50B15F-11"485NOK
TSUBAKI 50B15F-1 1/8 tannhjul 3.320 Ytre diameter #50 | AB2BTR 1L159 50B15F-1 1/81-1 / 8 "513NOK
TSUBAKI 50B15F-1 1/4 tannhjul 3.320 Ytre diameter #50 | AB2BTT 1L160 50B15F-1 1/41-1 / 4 "519NOK
TSUBAKI 50B15F-7/8 Tannhjul 3.320 Ytre Diameter #50 | AE9PDL 6L941 50B15F-7/87 / 8 "482NOK
TSUBAKI 50B15F-1 3/16 Tannhjul 3.320 Ytre Diameter #50 | AE9PDM 6L942 50B15F-1 3/161-3 / 16 "481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B15F-3/4 Tannhjul 3.320 Ytre diameter #50
467NOK / enhet