Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B15F-1 1/8 tannhjul 3.320 Ytre diameter #50 | AB2BTR 1L159

TSUBAKI 50B15F-1 1/8 tannhjul 3.320 ytre diameter #50

På lager
Vare: AB2BTR Model: 50B15F-1 1/8Kryssreferanse: 1L159

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

513NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.1-1 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner15
Utenfor Dia.3.32 "
Pitch Dia.3.006 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B15F-3/4 Tannhjul 3.320 Ytre Diameter #50 | AB2BTP 1L157 50B15F-3/43 / 4 "467NOK
TSUBAKI 50B15F-1 Tannhjul 3.320 Ytre Diameter #50 | AB2BTQ 1L158 50B15F-11"485NOK
TSUBAKI 50B15F-1 1/4 tannhjul 3.320 Ytre diameter #50 | AB2BTT 1L160 50B15F-1 1/41-1 / 4 "519NOK
TSUBAKI 50B15F-7/8 Tannhjul 3.320 Ytre Diameter #50 | AE9PDL 6L941 50B15F-7/87 / 8 "482NOK
TSUBAKI 50B15F-1 3/16 Tannhjul 3.320 Ytre Diameter #50 | AE9PDM 6L942 50B15F-1 3/161-3 / 16 "481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B15F-1 1/8 tannhjul 3.320 ytre diameter #50
513NOK / enhet