Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 41B13F-1 Tannhjul 2.330 Ytre Diameter #41 | AE9PCQ 6L903

TSUBAKI 41B13F-1 Tannhjul 2.330 Ytre diameter #41

På lager
Vare: AE9PCQ Modell: 41B13F-1Kryssreferanse: 6L903

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer41
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner13
Utenfor Dia.2.33 "
Pitch Dia.2.089 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B13F-5/8 Tannhjul 2.330 Ytre Diameter #40 | AB2BQT 1L113 40B13F-5/8405 / 8 "319NOK
TSUBAKI 40B13F-3/4 Tannhjul 2.330 Ytre Diameter #40 | AB2BQU 1L114 40B13F-3/4403 / 4 "326NOK
TSUBAKI 40B13F-7/8 Tannhjul 2.330 Ytre Diameter #40 | AB2BQV 1L115 40B13F-7/8407 / 8 "315NOK
TSUBAKI 40B13F-1 Tannhjul 2.330 Ytre Diameter #40 | AB2BQW 1L116 40B13F-1401"326NOK
TSUBAKI 40B13F-1/2 Tannhjul 2.330 Ytre Diameter #40 | AE9PBD 6L841 40B13F-1/2401 / 2 "307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 41B13F-1 Tannhjul 2.330 Ytre diameter #41
292NOK / enhet