Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B13F-7/8 Tannhjul 2.330 Ytre Diameter #40 | AB2BQV 1L115

TSUBAKI 40B13F-7/8 Tannhjul 2.330 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AB2BQV Modell: 40B13F-7/8Kryssreferanse: 1L115
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.7 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner13
Utenfor Dia.2.33 "
Pitch Dia.2.089 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B13F-5/8 Tannhjul 2.330 Ytre Diameter #40 | AB2BQT 1L113 40B13F-5/8405 / 8 "319NOK
TSUBAKI 40B13F-3/4 Tannhjul 2.330 Ytre Diameter #40 | AB2BQU 1L114 40B13F-3/4403 / 4 "326NOK
TSUBAKI 40B13F-1 Tannhjul 2.330 Ytre Diameter #40 | AB2BQW 1L116 40B13F-1401"326NOK
TSUBAKI 40B13F-1/2 Tannhjul 2.330 Ytre Diameter #40 | AE9PBD 6L841 40B13F-1/2401 / 2 "307NOK
TSUBAKI 41B13F-1 Tannhjul 2.330 Ytre Diameter #41 | AE9PCQ 6L903 41B13F-1411"292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B13F-7/8 Tannhjul 2.330 Ytre diameter #40
315NOK / enhet