Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B9F-1/2 Tannhjul 1.674 Ytre diameter #40 | AE9PAX 6L835

TSUBAKI 40B9F-1/2 Tannhjul 1.674 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AE9PAX Modell: 40B9F-1/2Kryssreferanse: 6L835
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.1 / 2 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/8 x 1 / 16
Antall tenner9
Utenfor Dia.1.674 "
Pitch Dia.1.462 "
Sett skruestørrelse# 10-24
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 40B9F-5/8 Tannhjul 1.674 Ytre Diameter #40 | AE9PAY 6L836 40B9F-5/85 / 8 "90 grader fra Keyway og 180 grader fra Keyway262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B9F-1/2 Tannhjul 1.674 Ytre diameter #40
261NOK / enhet