Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B9F-5/8 Tannhjul 1.674 Ytre Diameter #40 | AE9PAY 6L836

TSUBAKI 40B9F-5/8 Tannhjul 1.674 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AE9PAY Modell: 40B9F-5/8Kryssreferanse: 6L836

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.5 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner9
Utenfor Dia.1.674 "
Pitch Dia.1.462 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plassering90 grader fra Keyway og 180 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 40B9F-1/2 Tannhjul 1.674 Ytre diameter #40 | AE9PAX 6L835 40B9F-1/21 / 2 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B9F-5/8 Tannhjul 1.674 Ytre diameter #40
262NOK / enhet