Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B30SS tannhjul # 40 ytre diameter 5.060 tommer Ss | AE3YPW 5GVJ8

TSUBAKI 40B30SS tannhjul # 40 ytre diameter 5.060 tommer Ss

På lager
Vare: AE3YPW Modell: 40B30SSKryssreferanse: 5GVJ8
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
6 271 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.5 / 8 "
Nav Dia.3"
Lengde gjennom boring1"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjede2-1 / 4 "
Antall tenner30
Utenfor Dia.5.06 "
Pitch Dia.4.783 "
typenVanlig boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2645
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Nav Dia.Lengde gjennom boringMaks. KjedeAntall tennerUtenfor Dia.Pitch Dia.Pris
TSUBAKI 40B10SS Tannhjul # 40 Ytre diameter 1.840 tommer Ss | AE3YPL 5GVH0 40B10SS1 / 2 "1-1 / 4 "7 / 8 "3 / 4 "101.84 "1.618 "2 043 NOK
TSUBAKI 40B12SS Tannhjul # 40 Ytre diameter 2.170 tommer Ss | AE3YPM 5GVH2 40B12SS1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1"122.17 "1.932 "2 096 NOK
TSUBAKI 40B13SS Tannhjul # 40 Ytre diameter 2.330 tommer Ss | AE3YPN 5GVH3 40B13SS1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1-1 / 16 "132.33 "2.089 "2 153 NOK
TSUBAKI 40B14SS Tannhjul # 40 Ytre diameter 2.490 tommer Ss | AE3YPP 5GVH4 40B14SS1 / 2 "1-11 / 16 "7 / 8 "1-1 / 8 "142.49 "2.247 "2 810 NOK
TSUBAKI 40B16SS Tannhjul # 40 Ytre diameter 2.810 tommer Ss | AE3YPQ 5GVH6 40B16SS5 / 8 "2"7 / 8 "1-3 / 8 "162.81 "2.563 "2 460 NOK
TSUBAKI 40B18SS Tannhjul # 40 Ytre diameter 3.140 tommer Ss | AE3YPR 5GVH8 40B18SS5 / 8 "2-5 / 16 "1"1-1 / 2 "183.14 "2.879 "3 137 NOK
TSUBAKI 40B19SS Tannhjul # 40 Ytre diameter 3.300 tommer Ss | AE3YPT 5GVH9 40B19SS5 / 8 "2-1 / 2 "1"1-3 / 4 "193.3 "3.038 "3 330 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B30SS tannhjul # 40 ytre diameter 5.060 tommer Ss
6 271 NOK / enhet