Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B20F-1 1/4 kjedehjul 3.460 Ytre Diameter #40 | AE9PBP 6L851

TSUBAKI 40B20F-1 1/4 tannhjul 3.460 ytre diameter #40

På lager
Vare: AE9PBP Model: 40B20F-1 1/4Kryssreferanse: 6L851

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner20
Utenfor Dia.3.46 "
Pitch Dia.3.196 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B20F-3/4 Tannhjul 3.460 Ytre Diameter #40 | AB2BRX 1L140 40B20F-3/4403 / 4 "553NOK
TSUBAKI 40B20F-7/8 Tannhjul 3.460 Ytre Diameter #40 | AB2BRY 1L141 40B20F-7/8407 / 8 "526NOK
TSUBAKI 40B20F-1 Tannhjul 3.460 Ytre Diameter #40 | AB2BRZ 1L142 40B20F-1401"555NOK
TSUBAKI 40B20F-5/8 Tannhjul 3.460 Ytre Diameter #40 | AE9PBN 6L850 40B20F-5/8405 / 8 "553NOK
TSUBAKI 41B20F-5/8 Tannhjul 3.460 Ytre Diameter #41 | AE9PCY 6L924 41B20F-5/8415 / 8 "502NOK
TSUBAKI 41B20F-3/4 Tannhjul 3.460 Ytre diameter #41 | AE9PCZ 6L925 41B20F-3/4413 / 4 "507NOK
TSUBAKI 41B20F-1 Tannhjul 3.460 Ytre Diameter #41 | AE9PDA 6L926 41B20F-1411"500NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B20F-1 1/4 tannhjul 3.460 ytre diameter #40
551NOK / enhet