Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B19F-1 1/4 kjedehjul 3.300 Ytre Diameter #40 | AE9PBM 6L849

TSUBAKI 40B19F-1 1/4 tannhjul 3.300 ytre diameter #40

På lager
Vare: AE9PBM Model: 40B19F-1 1/4Kryssreferanse: 6L849
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
477NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner19
Utenfor Dia.3.3 "
Pitch Dia.3.038 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B19F-3/4 Tannhjul 3.300 Ytre Diameter #40 | AB2BRV 1L138 40B19F-3/43 / 4 "482NOK
TSUBAKI 40B19F-1 Tannhjul 3.300 Ytre Diameter #40 | AB2BRW 1L139 40B19F-11"484NOK
TSUBAKI 40B19F-5/8 Tannhjul 3.300 Ytre Diameter #40 | AE9PBK 6L847 40B19F-5/85 / 8 "453NOK
TSUBAKI 40B19F-7/8 Tannhjul 3.300 Ytre Diameter #40 | AE9PBL 6L848 40B19F-7/87 / 8 "453NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B19F-1 1/4 tannhjul 3.300 ytre diameter #40
477NOK / enhet