Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B19F-7/8 Tannhjul 3.300 Ytre Diameter #40 | AE9PBL 6L848

TSUBAKI 40B19F-7/8 Tannhjul 3.300 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AE9PBL Modell: 40B19F-7/8Kryssreferanse: 6L848
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.7 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner19
Utenfor Dia.3.3 "
Pitch Dia.3.038 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B19F-3/4 Tannhjul 3.300 Ytre Diameter #40 | AB2BRV 1L138 40B19F-3/43 / 4 "482NOK
TSUBAKI 40B19F-1 Tannhjul 3.300 Ytre Diameter #40 | AB2BRW 1L139 40B19F-11"484NOK
TSUBAKI 40B19F-5/8 Tannhjul 3.300 Ytre Diameter #40 | AE9PBK 6L847 40B19F-5/85 / 8 "453NOK
TSUBAKI 40B19F-1 1/4 kjedehjul 3.300 Ytre Diameter #40 | AE9PBM 6L849 40B19F-1 1/41-1 / 4 "477NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B19F-7/8 Tannhjul 3.300 Ytre diameter #40
453NOK / enhet