Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B25F-3/4 Tannhjul 3.190 Ytre diameter # 35 | AE9PAV 6L833

TSUBAKI 35B25F-3/4 Tannhjul 3.190 Ytre diameter #35

På lager
Vare: AE9PAV Modell: 35B25F-3/4Kryssreferanse: 6L833
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
566NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner25
Utenfor Dia.3.19 "
Pitch Dia.2.992 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 35B25F-1/2 Tannhjul 3.190 Ytre Diameter #35 | AE9PAT 6L831 35B25F-1/21 / 2 "540NOK
TSUBAKI 35B25F-5/8 Tannhjul 3.190 Ytre diameter # 35 | AE9PAU 6L832 35B25F-5/85 / 8 "516NOK
TSUBAKI 35B25F-1 Tannhjul 3.190 Ytre diameter # 35 | AE9PAW 6L834 35B25F-11"516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B25F-3/4 Tannhjul 3.190 Ytre diameter #35
566NOK / enhet