Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B13F-3/4 Tannhjul 1.750 Ytre Diameter #35 | AE9NZG 6L787

TSUBAKI 35B13F-3/4 Tannhjul 1.750 Ytre diameter #35

På lager
Vare: AE9NZG Modell: 35B13F-3/4Kryssreferanse: 6L787
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner13
Utenfor Dia.1.75 "
Pitch Dia.1.567 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 35B13F-1/2 Tannhjul 1.750 Ytre Diameter #35 | AE9NZE 6L785 35B13F-1/21 / 2 "265NOK
TSUBAKI 35B13F-5/8 Tannhjul 1.750 Ytre Diameter #35 | AE9NZF 6L786 35B13F-5/85 / 8 "265NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B13F-3/4 Tannhjul 1.750 Ytre diameter #35
261NOK / enhet