Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ERNI99-063-10T Tig sveisestang 10 Lb Box 1/16 tommers diameter | AF9ZMH 30XP21

GRAINGER ERNI99-063-10T Tig sveisestang 10 Lb boks 1/16 tomme diameter

På lager
Vare: AF9ZMH Modell: ERNI99-063-10TKryssreferanse: 30XP21
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
10 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringERNI99
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter1 / 16 "
Lengde36 '' "
MaterialeNikkel
Strekkfasthet66,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7505121000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER ERNI55-063-10T Tig sveisestang 10 Lb Box 1/16 tommers diameter | AF9ZMC 30XP16 ERNI55-063-10TNikkel58,000 psi9 901 NOK
GRAINGER ERTI2-063-10T Tig sveisestang 10 Lb boks 1/16 tommer diameter | AF9ZML 30XP24 ERTI2-063-10TTitanium50,000 psi18 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ERNI99-063-10T Tig sveisestang 10 Lb boks 1/16 tomme diameter
10 861 NOK / enhet