TRUE RESIDENTIAL TSSU-27-8 Prep bord Enkel dør 6.5 kubikkfot | AF2AMK 6PPJ7

TRUE RESIDENTIAL TSSU-27-8 Prep bord Enkel dør 6.5 kubikkfot

Vare: AF2AMK Modell: TSSU-27-8Kryssreferanse: 6PPJ7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøletilberedningstabell
amps4.9
FARGERustfritt stål
Kontrolltypetermostat~~POS=TRUNC
Ledningslengde7ft.
DørhengselIkke sant
Dør Typesolid
I samsvar med Energy StarNei
Hz50
Antall dører1
Antall seksjoner1
Antall hyller2
Generell dybde30-1 / 16 "
Total høyde42-15/16
Samlet bredde27 9 / 16 "
Plug TypeNO 5-15R
Kjøleskapskapasitet6.5 cu. ft.
KjøleskapstilNæringseiendom
Kjøleskapstemperaturområde33 til 41 F
Total kapasitet6.5 cu. ft.
Spenning230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.53
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8418300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsHzTotal høydeSpenningPris
TRUE RESIDENTIAL TWT-27 Kjøleskap 1-dørs benkeplate 6.5 kubikkfot | AF2AMN 6PPK0 TWT-273.96039.5 "115V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TSSU-27-8 Prep bord Enkel dør 6.5 kubikkfot