FABORY L01210.200.0130 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 30PK | CG7RUC 156U62

FABORY L01210.200.0130 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 30PK

På lager
Vare: CG7RUC Modell: L01210.200.0130Kryssreferanse: 156U62

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 532 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde130
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde12.5 mm
hode~~POS=TRUNCstandard
leder Bredde30 mm
Lengde130mm
Min. Gjengelengde130 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.08
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01210.200.0130 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 30PK
2 532 NOK /pakke