TRUE RESIDENTIAL TBB-2 flaskekjøler 2 dørs 13 kubikkfot | AF2AMQ 6PPK2

TRUE RESIDENTIAL TBB-2 flaskekjøler 2 dørs 13 kubikkfot

Vare: AF2AMQ Modell: TBB-2Kryssreferanse: 6PPK2

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBottle Cooler
amps8.5
FARGESvart
Kontrolltypetermostat~~POS=TRUNC
Ledningslengde7ft.
DørhengselHøyre venstre
Dør Typesolid
I samsvar med Energy StarNei
Hz60
Lås TypeTønne
Antall dører2
Antall seksjoner1
Antall hyller4
Generell dybde28-11 / 16 "
Total høyde37 "
Samlet bredde15 13 / 16 "
Plug TypeNO 5-15R
Kjøleskapskapasitet13 cu. ft.
KjøleskapstilNæringseiendom
Kjøleskapstemperaturområde33 til 38 F
Total kapasitet13 cu. ft.
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 154.22
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)160.02
HS kode8418300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsDørhengselHzGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpenningPris
TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 Flaskekjøler Horisontal 13 kubikkfot | AF2AMP 6PPK1 TD-65-247.3Ikke sant5030 "33.375 "64.625 "230V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TBB-2 flaskekjøler 2 dørs 13 kubikkfot