TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 Flaskekjøler Horisontal 13 kubikkfot | AF2AMP 6PPK1

TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 Flaskekjøler Horisontal 13 kubikkfot

Vare: AF2AMP Modell: TD-65-24Kryssreferanse: 6PPK1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBottle Cooler
amps7.3
FARGESvart
Kontrolltypetermostat~~POS=TRUNC
Ledningslengde7ft.
DørhengselIkke sant
Dør Typesolid
I samsvar med Energy StarNei
Hz50
Antall dører2
Antall seksjoner1
Antall hyller4
Generell dybde30 "
Total høyde33.375 "
Samlet bredde64.625 "
Plug TypeNO 5-15R
Kjøleskapskapasitet13 cu. ft.
KjøleskapstilNæringseiendom
Kjøleskapstemperaturområde33 til 38 F
Total kapasitet13 cu. ft.
Spenning230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 141.52
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode8418300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsDørhengselHzGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpenningPris
TRUE RESIDENTIAL TBB-2 flaskekjøler 2 dørs 13 kubikkfot | AF2AMQ 6PPK2 TBB-28.5Høyre venstre6028-11 / 16 "37 "15 13 / 16 "115V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 Flaskekjøler Horisontal 13 kubikkfot