Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN 10BS13H X 30 Rullekjede kjedehjul, 30 mm diameter, 13 tenner, stål | CU6ZEF 55VX01

TRITAN 10BS13H X 30 Rullekjede kjedehjul, 30 mm diameter, 13 tenner, stål

På lager
Vare: CU6ZEF Modell: 10BS13H X 30Kryssreferanse: 55VX01

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjedehjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TRITAN D80BS12H X 1 1/2 kjedehjul med rullekjede, 1 1/2 tomme diameter, 12 tenner, stål | CU6YPK 55WE93 D80BS12H X 1 1/21 598 NOK
TRITAN D60BS13H X 1 1/2 kjedehjul med rullekjede, 1 1/2 tomme diameter, 13 tenner, stål | CU6YPL 55WE78 D60BS13H X 1 1/2905NOK
TRITAN D80BS13H X 1 1/2 kjedehjul med rullekjede, 1 1/2 tomme diameter, 13 tenner, stål | CU6YPM 55WE95 D80BS13H X 1 1/21 604 NOK
TRITAN D60BS14H X 1 1/2 kjedehjul med rullekjede, 1 1/2 tomme diameter, 14 tenner, stål | CU6YNN 55WE79 D60BS14H X 1 1/21 020 NOK
TRITAN 60BS16H X 1 1/2 kjedehjul med rullekjede, 1 1/2 tomme diameter, 16 tenner, stål | CU6YPP 55WC56 60BS16H X 1 1/2552NOK
TRITAN 50BS17H X 1 1/2 kjedehjul med rullekjede, 1 1/2 tomme diameter, 17 tenner, stål | CU6YPQ 55WA41 50BS17H X 1 1/2334NOK
TRITAN 80BS17H X 1 1/2 kjedehjul med rullekjede, 1 1/2 tomme diameter, 17 tenner, stål | CU6YPR 55WD76 80BS17H X 1 1/21 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN 10BS13H X 30 Rullekjede kjedehjul, 30 mm diameter, 13 tenner, stål
366NOK / enhet