Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE UL620-15 Uttakslist 20a 6 Uttak 15 Fot Grå | AC2HHZ 2KGD7

TRIPP LITE UL620-15 Utløpslist 20a 6 Uttak 15 Fot Grå

På lager
Vare: AC2HHZ Modell: UL620-15Kryssreferanse: 2KGD7
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
2 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOutlet Strip
amps20
FARGESkifergrå
Ledningslengde15ft.
Måler / leder12/3
KlasseIndustriell
Høyde1.5 "
Housing MaterialMetal
Lengde12.5 "
Maks. Forsterker20
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilNøkkelhull
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15 / 20R
Antall utsalgssteder6
Antall brytere1
Uttakssenteravstand1-5 / 8 "
StrømindikatorJa
Spenning120
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6605
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • GFCI-beskyttet (nei)
    • Outlet Surge Protection (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellAntall utsalgsstederFARGEMåler / lederBreddeHøydeLengdeMaks. ForsterkerNEMA -pluggkonfigurasjonPris
TRIPP LITE UL800CB-15 Outlet Strip 15a 10 Outlet 15 Feet Black | AC2HJA 2KGD8 UL800CB-1510Svart14/34"1.75 "17.5 "155-15P1 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE UL620-15 Utløpslist 20a 6 Uttak 15 Fot Grå
2 110 NOK / enhet