Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE UL800CB-15 Outlet Strip 15a 10 Outlet 15 Feet Black | AC2HJA 2KGD8

TRIPP LITE UL800CB-15 uttakslist 15a 10 uttak 15 fot svart

På lager
Vare: AC2HJA Modell: UL800CB-15Kryssreferanse: 2KGD8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOutlet Strip
FARGESvart
Ledningslengde15ft.
Måler / leder14/3
KlasseIndustriell
Høyde1.75 "
Housing MaterialMetal
Lengde17.5 "
Maks. Forsterker15
MonteringsstilNøkkelhull
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder10
Fase1
Plug TypeNEMA 5-15P
StrømindikatorJa
BeholdertypeNO 5-15R
Spenning120
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3355
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • GFCI-beskyttet (nei)
    • Outlet Surge Protection (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellAntall utsalgsstederFARGEMåler / lederBreddeHøydeLengdeMaks. ForsterkerNEMA -pluggkonfigurasjonPris
TRIPP LITE UL620-15 Uttakslist 20a 6 Uttak 15 Fot Grå | AC2HHZ 2KGD7 UL620-156Skifergrå12/32.5 "1.5 "12.5 "205-20P2 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE UL800CB-15 uttakslist 15a 10 uttak 15 fot svart
1 507 NOK / enhet