Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE TLP712B Overspenningsdemper 15a 7 uttak 12 fot Svart | AD7ZAV 4HHG9

TRIPP LITE TLP712B Overspenningsdemper 15a 7 Uttak 12 fot Svart

På lager
Vare: AD7ZAV Modell: TLP712BKryssref: 4HHG9
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
641NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern Outlet Strip
FARGESvart
Ledningslengde12ft.
Dybde1-21 / 64 "
Måler / leder14/3
KlasseResidential
Housing MaterialPlast
Hz50/60
Lengde11 11 / 16 "
Maks. Forsterker15
Maks. Overspenningsstrøm72kA
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilNøkkelhull
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Støyreduksjonsvurdering NRROpptil 20 dB
Antall utsalgssteder7
Antall transformatoruttak1
Uttakssenteravstand29mm standard, 33mm siste standard og transformator
StrømindikatorJa
Vurderte Joule1080
Spenning120
Bredde2 3 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Koaksial overspenningsvern (Nei)
    • Outlet Surge Protection (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGELedningslengdeDybdeHzLengdeMonteringsstilStøyreduksjonsvurdering NRRPris
TRIPP LITE TLP76MSG overspenningsdemper 15a 7 uttak 6 fot grå | AA6YEG 15D976 TLP76MSG3 13 / 32 "Cool Grey6ft.1.5 "6015 "WallOpptil 40 dB654NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE TLP712B Overspenningsdemper 15a 7 Uttak 12 fot Svart
641NOK / enhet