TRIPP LITE SU2200RTXL2UA Smart Ups 2.2kva 1.6kw 110/120vac 1ph | AD2XQK 3WA14

TRIPP LITE SU2200RTXL2UA Smart Ups 2.2kva 1.6kw 110/120vac 1ph

Vare: AD2XQK Modell: SU2200RTXL2UAKryssreferanse: 3WA14

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOnline UPS
Backuptid (halv / full belastning)14 min./4.5 min.
Ledningslengde10ft.
Dybde19 "
SkjermtypeLED
Høyde3.5 "
Hz50/60
Inngangstilkobling10 fot ledning med NEMA 5-20P plugg
Input Current16A
Inngangsspenning110 / 120 VAC
MonteringRack / Tower
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-20R, L5-20R
Antall utsalgssteder(6) 5-20R, (1) L5-20R
Utløpstype(7) UPS / Surge
Utgangsspenning110 / 120 VAC
Fase1
porter(1) DB9 seriell, kontaktsperring, (1) USB (HID aktivert), EPO, SNMP / web-spor, RS-232
Power Rating2.2KVA
Overføringstid0 msek
UPS-typepå nett
VA-vurdering2.2KVA
Watts1.6 kW
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.48
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8504407018
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (Ja)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (nei)
    • Spesielle funksjoner: Ekte online beskyttelse med ren sinusbølgeutgang, utvidet kjøretidsalternativ med BP48V24-2U, BP48V60RT-3U, bruk i økonomi-modus sparer driftskostnader

Produktvarianter

ProduktModellMonteringLedningslengdeDybdeNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederUtløpstypeUtgangsspenningPris
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TowerIngen ledning20.7 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC153 799 NOK
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANT-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC215 870 NOK
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC203 854 NOK
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANT-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC238 355 NOK
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire200/208/220/230/240 VAC218 541 NOK
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTårn10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / Surge110 / 120 VAC31 470 NOK
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TowerIngen ledning25.8 "IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTHardwiredHardwire120/208/240 VAC146 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SU2200RTXL2UA Smart Ups 2.2kva 1.6kw 110/120vac 1ph