Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE ISOBAR 8RM overspenningsdemper 12a 8 uttak 12 fot grå | AE4CWT 5JK05

TRIPP LITE ISOBAR 8RM overspenningsdemper 12a 8 uttak 12 fot grå

På lager
Vare: AE4CWT Modell: ISOBAR 8RMKryssref: 5JK05
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
1 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern Outlet Strip
FARGEGrå
Ledningslengde12ft.
Dybde2.5 "
Fotnoter13
KlasseBolig- / kontor / datanettverk
Housing MaterialMetal
Hz50/60
Lengde9"
Maks. Forsterker12
Maks. Overspenningsstrøm150kA
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilFlere nøkkelhull
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Støyreduksjonsvurdering NRR40 til 80 dB
Antall utsalgssteder8
Antall transformatoruttak4
Uttakssenteravstand39.45 mm horisontal og 39.30 mm vertikal
Vurderte Joule3840
Spenning120
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Koaksial overspenningsvern (Nei)
    • Outlet Surge Protection (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonFARGELedningslengdeBreddeDybdeFotnoterKlasseLengdePris
TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA Overspenningsdemper 12a 8 uttak 25 fot grå | AB9ZQE 2GZR3 ISOBAR825ULTRA5-15PGrå25ft.9"3.5 "13Bolig / Industri2.5 "2 217 NOK
TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA Overspenningsdemper 12a 8 Uttak 12 fot Hvit | AC6FBW 33L723 ISOTEL8 ULTRA5-15PHvit12ft.2.5 "2.5 "-Bolig- / kontor / datanettverk9"2 051 NOK
TRIPP LITE ISOBAR 8 ULTRA Overspenningsdemper 12a 8 Uttak 12 fot grå | AE4CWU 5JK06 ISOBAR 8 ULTRARett vinkel 5-15PGrå12ft.3.5 "2.5 "1,6,13Bolig- / kontor / datanettverk9"2 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR 8RM overspenningsdemper 12a 8 uttak 12 fot grå
1 882 NOK / enhet