Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA overspenningsdemper 20a 12 uttak 15 fot | AE4CPA 5JJ96

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA overspenningsdemper 20a 12 uttak 15 fot

På lager
Vare: AE4CPA Modell: IBAR 12/20 ULTRAKryssref: 5JJ96

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern Outlet Strip
FARGESvart
Ledningslengde15ft.
Dybde1.75 "
KlasseDatanettverk
Høyde1.75 "
Housing MaterialMetal
Hz50/60
Lengde19 "
Maks. Forsterker20
Maks. Overspenningsstrøm150kA
MonteringsstilRack
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Støyreduksjonsvurdering NRR40 til 80 dB
Antall utsalgssteder12
Uttakssenteravstand38.9 mm foran og 40.65 mm bak
Fase1
Plug TypeNEMA 5-20P
StrømindikatorJa
Vurderte Joule3840
BeholdertypeNO 5-15R
Spenning120
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Koaksial overspenningsvern (Nei)
    • Outlet Surge Protection (Ja)
    • Telefon / faks overspenningsvern (nei)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeMaks. ForsterkerNEMA -pluggkonfigurasjonBreddePris
TRIPP LITE IBR12 overspenningsdemper 15a 12 uttak 15 fot | AC6FCH 33L736 IBR124"17.5 "155-15P1.75 "3 015 NOK
TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Overspenningsdemper 15a 12 Uttak 15 fot | AD2NRT 3TA15 ISOBAR 12 ULTRA1.75 "19 "155-15P4"3 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA overspenningsdemper 20a 12 uttak 15 fot
3 300 NOK / enhet