Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE IBR12 overspenningsdemper 15a 12 uttak 15 fot | AC6FCH 33L736

TRIPP LITE IBR12 overspenningsdemper 15a 12 uttak 15 fot

På lager
Vare: AC6FCH Modell: IBR12Kryssreferanse: 33L736

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern Outlet Strip
FARGESvart
Ledningslengde15ft.
Dybde4"
KlasseDatanettverk
Housing MaterialMetal
Hz50/60
Lengde17.5 "
Maks. Forsterker15
Maks. Overspenningsstrøm150kA
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilRack
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Støyreduksjonsvurdering NRR40 til 80 dB
Antall utsalgssteder12
Uttakssenteravstand38.9 mm foran og 38.9 mm bak
StrømindikatorJa
Vurderte Joule3840
Spenning120
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Koaksial overspenningsvern (Nei)
    • Outlet Surge Protection (Ja)
    • Telefon / faks overspenningsvern (nei)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeMaks. ForsterkerNEMA -pluggkonfigurasjonBreddePris
TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Overspenningsdemper 15a 12 Uttak 15 fot | AD2NRT 3TA15 ISOBAR 12 ULTRA1.75 "19 "155-15P4"3 160 NOK
TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA overspenningsdemper 20a 12 uttak 15 fot | AE4CPA 5JJ96 IBAR 12/20 ULTRA1.75 "19 "205-20P4"3 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE IBR12 overspenningsdemper 15a 12 uttak 15 fot
3 015 NOK / enhet