TRIPP LITE ECO650LCD Ups 650va 325w 120vac 1ph | AA4YCW 13J028

TRIPP LITE ECO650LCD Ups 650va 325w 120vac 1ph

Vare: AA4YCW Modell: ECO650LCDKryssref: 13J028

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUPS i beredskap
Backuptid (halv / full belastning)10 min./3 min.
Ledningslengde6ft.
Dybde5.8 "
SkjermtypeLCD
Høyde3.5 "
Hz60
Inngangstilkobling6 fot ledning med NEMA 5-15P plugg
Input Current10A
Inngangsspenning120 VAC
MonteringBordplate / tårn
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder(8) 5-15R
Utløpstype(4) UPS / Surge, (4) Surge
Utgangsspenning115 / 120 VAC
Fase1
porterUSB (HID aktivert)
Power Rating650VA
Overføringstid6 ms fra AC til batteri, 3 ms fra batteri til AC
UPS-typeStandby
VA-vurdering650VA
Watts325W
Bredde10.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.38
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8504407012
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (nei)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Avansert AVR korrigerer forbrenninger og overspenninger uten å bruke batteristrøm, ren sinusbølgeutgang,

Produktvarianter

ProduktModellWattsDybdeSkjermtypeBreddeHøydeAntall utsalgsstederUtløpstypePower RatingPris
TRIPP LITE ECO850LCD Ups 850va 425w 120vac 1ph | AA4YCX 13J029 ECO850LCD425W7"LCD12 "3.5 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge850VA2 642 NOK
TRIPP LITE ECO350UPS Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7ZAZ 4HHH4 ECO350UPS180W6.4 "LED8"3"(6) 5-15R(3) UPS / Surge, (3) Surge350VA1 560 NOK
TRIPP LITE ECO550UPS Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7ZBA 4HHH5 ECO550UPS300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA1 841 NOK
TRIPP LITE ECO750UPS Ups 750va 450w 120vac 1ph | AD7ZBB 4HHH6 ECO750UPS450W6.9 "LED12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA2 799 NOK
TRIPP LITE ECO550UPSTAA Taa Compliant Ups 550va 300w 120vac 1ph | AE8WHT 6FXL7 ECO550UPSTAA300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA-
RFQ
TRIPP LITE ECO750UPSTAA Taa Compliant Ups 750va 450w 120vac 1ph | AE8WHU 6FXL8 ECO750UPSTAA450W6.9 "LED12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA3 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE ECO650LCD Ups 650va 325w 120vac 1ph