Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC X313-100 gummitetningsrør 0.38 tommer Bredde 100 fot | AA2FWZ 10G533

TRIM LOK INC X313-100 gummitetningsrør 0.38 tommer Bredde 100 fot

På lager
Vare: AA2FWZ Modell: X313-100Kryssref.: 10G533
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
888NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumgummipakning
Kjerne Dia.0.28 "
Lengde100ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Total høyde0.38 "
Samlet bredde0.38 "
Stiltubing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4016100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim-Lok Inc X313-100 gummipakning er installert mellom en fender og et karosseri for å holde støv, skitt og rusk ute. Det er gunstig for å redusere støy og vibrasjoner.

Egenskaper:

  • Trim-Lok Inc X313-100 gummipakning har hul sylindrisk konstruksjon som deformeres midlertidig for å begrense kraftutbredelsen.
  • Den tåler aldring av sollys og kompresjon innenfor temperaturområdet -20 til 158 grader Fahrenheit.
  • Denne forseglingen er laget av spesialformulert EPDM-svampgummiblanding for å motstå tøffe værforhold.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL 50
  • UL 94HB

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvorfor lager Trim-Lok tetninger av gummi?

A. Gummitetninger har høy grad av fleksibilitet, slik at de enkelt kan tilpasse seg uregelmessige overflater. De er holdbare og absorberer derfor trykk og begrenser vibrasjoner.

Q. Hva er den ideelle installasjonstemperaturen for denne tetningen?

A. 60 grader Fahrenheit.

Sp. Hva er de ideelle oppbevaringsforholdene for denne gummitetningsslangen?

A.

  • Oppbevar alltid denne gummitetningsslangen på sneller av høy kvalitet.
  • Oppbevar snellen i et kjølig, tørt og rustfritt miljø.
  • Denne gummien vil vare lenger hvis den lagres ved 22 grader Celsius og 50 % relativ fuktighet.

Produktvarianter

ProduktModellKjerne Dia.LengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC X301-25 gummipakning solid rund 0.25 tommer Bredde 25 fot | AA2FWH 10G517 X301-25-25ft.0.25 "0.25 "Ledningslager175NOK
TRIM LOK INC X301-100 gummipakning solid rund 0.25 tommer Bredde 100 fot | AA2FWJ 10G518 X301-100-100ft.0.25 "0.25 "Ledningslager509NOK
TRIM LOK INC X301-500 gummipakning solid rund 0.25 tommer Bredde 500 fot | AA2FWK 10G519 X301-500-500ft.0.25 "0.25 "Ledningslager2 127 NOK
TRIM LOK INC X303-25 gummipakning solid rund 0.38 tommer Bredde 25 fot | AA2FWL 10G520 X303-25-25ft.0.38 "0.38 "Ledningslager236NOK
TRIM LOK INC X303-100 gummipakning solid rund 0.38 tommer Bredde 100 fot | AA2FWM 10G521 X303-100-100ft.0.38 "0.38 "Ledningslager739NOK
TRIM LOK INC X305-25 gummipakning solid rund 0.5 tommer Bredde 25 fot | AA2FWP 10G523 X305-25-25ft.0.5 "0.5 "Ledningslager374NOK
TRIM LOK INC X305-100 gummipakning solid rund 0.5 tommer Bredde 100 fot | AA2FWQ 10G524 X305-100-100ft.0.5 "0.5 "Ledningslager1 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC X313-100 gummitetningsrør 0.38 tommer Bredde 100 fot
888NOK / enhet