Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC X303-25 gummipakning solid rund 0.38 tommer Bredde 25 fot | AA2FWL 10G520

TRIM LOK INC X303-25 gummipakning solid rund 0.38 tommer Bredde 25 fot

På lager
Vare: AA2FWL Modell: X303-25Kryssref.: 10G520

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumgummipakning
Lengde25ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Total høyde0.38 "
Samlet bredde0.38 "
StilLedningslager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4016100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim-Lok Inc X303-25 gummipakning er ideell for å lage lufttette pakninger i dører og vinduer på biler, lastebiler og båter.

Egenskaper:

  • Trim-Lok Inc X303-25 gummipakning har slitesterk EPDM-skumgummi som trekker ut støy, eliminerer vibrasjoner og beskytter interiøret mot ytre elementer.
  • Den kan enkelt kuttes med en blikkskjær til ønsket lengde for perfekt passform.
  • Denne værbestandige runde gummisnoren gir motstand mot vannabsorpsjon, ozon, aldring av sollys, lav temperatur og kompresjonssett.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL 50
  • UL 94HB

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan er en solid gummitetning bedre enn en hul?

A. Solide gummipakninger har høy slagfasthet. På grunn av dette er solide tetninger mer holdbare enn hule tetninger.

Sp. Hvorfor er denne forseglingen laget av EPDM i stedet for neopren?

A. EPDM-gummi er utstyrt for produksjon av tetninger fordi de gir høy motstand mot UV-lys, ozon og ytre forvitring.

Sp. Hva er de ideelle lagringsforholdene for Trim-Lok gummipakninger?

A.

  • Bruk alltid spoler av høy kvalitet til å oppbevare gummipakningen.
  • Oppbevar snellen i et kjølig, tørt og rustfritt miljø.
  • Denne gummien vil vare lenger hvis den lagres ved 22 grader C og 50 % relativ fuktighet.

Produktvarianter

ProduktModellKjerne Dia.LengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC X301-25 gummipakning solid rund 0.25 tommer Bredde 25 fot | AA2FWH 10G517 X301-25-25ft.0.25 "0.25 "Ledningslager184NOK
TRIM LOK INC X301-100 gummipakning solid rund 0.25 tommer Bredde 100 fot | AA2FWJ 10G518 X301-100-100ft.0.25 "0.25 "Ledningslager535NOK
TRIM LOK INC X301-500 gummipakning solid rund 0.25 tommer Bredde 500 fot | AA2FWK 10G519 X301-500-500ft.0.25 "0.25 "Ledningslager2 155 NOK
TRIM LOK INC X303-100 gummipakning solid rund 0.38 tommer Bredde 100 fot | AA2FWM 10G521 X303-100-100ft.0.38 "0.38 "Ledningslager777NOK
TRIM LOK INC X305-25 gummipakning solid rund 0.5 tommer Bredde 25 fot | AA2FWP 10G523 X305-25-25ft.0.5 "0.5 "Ledningslager393NOK
TRIM LOK INC X305-100 gummipakning solid rund 0.5 tommer Bredde 100 fot | AA2FWQ 10G524 X305-100-100ft.0.5 "0.5 "Ledningslager1 389 NOK
TRIM LOK INC X310-25 gummitetningsrør 0.24 tommer Bredde 25 fot | AA2FWR 10G526 X310-250.174 "25ft.0.236 "0.236 "tubing296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC X303-25 gummipakning solid rund 0.38 tommer Bredde 25 fot
248NOK / enhet