TRICO 30220 Constant Level Oiler, 16 oz. Kapasitet, 4-1/8 tommer størrelse, SS, glassreservoar | AK7FJC

TRICO 30220 Constant Level Oiler, 16 oz. Kapasitet, 4-1/8 tommer størrelse, SS, glassreservoar

Vare: AK7FJC Modell: 30220
3 389 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonstant nivåolje
Kapasitet16 oz.
Tilkobling1 / 4 "PT
Høyde6 3/4 "til 7 1/2"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur250 grader F
O-ringViton
Oljenivåområde9/32 "til 1"
ReservoarmaterialeGlass
Bredde4 1 / 8 "

Kompatibelt tilbehør:

  • Trico Opto-lasernivåer: Disse enhetene som er enkle å installere, fungerer som inspeksjonsenheter for å indikere nøyaktig innstilling av oljenivået i Opto-Matic-oljer.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Ved hvilke temperaturer fungerer denne Opto-Matic oljeren?

A. Den kan fungere ved en maksimal temperatur på 250 grader Fahrenheit.

Sp. Hvordan installeres Opto-Matic konstantoljer?

A.

  • Før montering må akselens rotasjonsretning bestemmes.
  • Installer oljeren på siden av utstyret som vender mot akselens rotasjonsretning for å forhindre feilmating av oljeren.
  • Bestem riktig oljenivå enten angitt med en pil eller manuelt merket ved hjelp av en merkeanordning.
  • Løsne settskruen og fjern reservoarenheten.
  • Sjekk at all tilkoblingsmaskinvare er fri for forurensning.
  • Koble nedre støping til lagerkammeret og kontroller at støpingen er parallell med ønsket oljenivå.
  • Mål avstanden mellom oljeren og støpekanten og still inn oljenivåjusteringen, dvs. Opto lasernivåverktøy.
  • Tre den øvre justeringsarmen til ønsket nivå, og når riktig nivå er oppnådd, lås den nedre justeringsarmen mot overarmen.
  • Fyll utstyrets lagerkammer gjennom den nedre støpen og bruk en trakt for å fylle reservoarenheten.
  • Stram til settskruen og start utstyret.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetBreddeHøydeTilkoblingOljenivåområdeMaterialePris
TRICO 30002 Constant Level Oiler, 2.5 oz. Kapasitet, 2-1/2 tommers størrelse, sinkbelagt, glassreservoar | AE4CLX 5JG77 300022 1 / 2 oz.2 1 / 2 "3 15/16 "til 4 1/4"1 / 4 "PT11/32 "til 9/16"Sink belagt640NOK
TRICO 30003 Constant Level Oiler, 4 oz. Kapasitet, 2-11/16 tommers størrelse, sinkbelagt, glassreservoar | AF2VAG 6Y849 300034 oz.2 11 / 16 "-1 / 4 "PT9/32 "til 1"sink813NOK
TRICO 30005 Constant Level Oiler, 8 oz. Kapasitet, 3-3/16 tommers størrelse, sinkbelagt, glassreservoar | AF2VAH 6Y850 300058 oz.3.187 "5 15/16 til 6 11/16 "1 / 4 "PT9/32 "til 1"sink891NOK
TRICO 30010 Constant Level Oiler, 16 oz. Kapasitet, 4-1/8 tommers størrelse, sinkbelagt, glassreservoar | AF2VAJ 6Y851 3001016 oz.4.12 "6 13/16 "til 7 9/16"1 / 4 "PT9/32 "til 1"sink1 017 NOK
TRICO 30213 Constant Level Oiler, 4 oz. Kapasitet, 2-11/16 tommer størrelse, SS, glassreservoar | AK7FHE 302134 oz.2 11 / 16 "4 15/16 "til 5 11/16"1 / 4 "PT9/32 "til 1"Rustfritt stål3 179 NOK
RFQ
TRICO 30215 Constant Level Oiler, 8 oz. Kapasitet, 3-3/16 tommer størrelse, SS, glassreservoar | AK7FHQ 302158 oz.3 3 / 16 "5 7/8 "til 6 5/8"1 / 4 "PT9/32 "til 1"Rustfritt stål3 308 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 30220 Constant Level Oiler, 16 oz. Kapasitet, 4-1/8 tommer størrelse, SS, glassreservoar
3 389 NOK / enhet