TRICO 30213 Constant Level Oiler, 4 oz. Kapasitet, 2-11/16 tommer størrelse, SS, glassreservoar | AK7FHE

TRICO 30213 Constant Level Oiler, 4 oz. Kapasitet, 2-11/16 tommer størrelse, SS, glassreservoar

Vare: AK7FHE Modell: 30213
3 179 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonstant nivåolje
Kapasitet4 oz.
Tilkobling1 / 4 "PT
Høyde4 15/16 "til 5 11/16"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur250 grader F
O-ringViton
Oljenivåområde9/32 "til 1"
ReservoarmaterialeGlass
Bredde2 11 / 16 "

Fraktinformation:

HS kode8413919520

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM
  • API

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installeres Opto-Matic-oljer for lukket system?

A.

  • Før montering må akselens rotasjonsretning bestemmes.
  • Installer oljeren på siden av utstyret som vender mot akselens rotasjonsretning for å forhindre feilmating av oljeren.
  • Løsne settskruen og fjern reservoaret.
  • Trekk til den medfølgende pluggen i væskeporten på siden eller nederst.
  • Påfør rørgjengetetningsmiddel på begge ender av en NPT-hannippel (ikke inkludert) og stram den til i den gjenværende væskeporten og lagerhuset.
  • Det lukkede systemet skal være parallelt med lagerhuset i vertikal posisjon.
  • Påfør rørgjengetetningsmiddel på en hannkobling (ikke inkludert) og stram den inn i ventilasjonsåpningen. Gjenta det samme med den andre hannkontakten.
  • Koble en del av kobber- eller nylonrør til NPT-koblingene for å tjene som ventilasjonsrør.
  • Med unbrakonøkkelen justerer du kragen til ønsket væskenivå.
  • Fyll lagerkammeret gjennom hoveddelen til det når like under det optimale væskenivået som er synlig i siktemåleren.
  • Bruk reservoaret til å mate olje til riktig nivå.
  • Plasser tommelen over reservoartuten, snu den og sett tuten inn i hoveddelen til den øvre støpen bunner ut på kragen.
  • Fest settskruene på den øvre støpen og start maskinen.

Sp. Er Trico Opto-Matic oljer korrosjonsbestandig?

A. Støping av oljere og innvendige deler er laget av henholdsvis 316 rustfritt stål og sinkbelagt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Spørsmål. Hva får olje til å strømme til et motorlager når en oljer med konstant nivå brukes?

A. Mens du bruker en oljer med konstant nivå, strømmer luft fra lufteventilen til oljereservoaret. Dette frigjør væsken fra reservoaret, slik at den kan strømme inn i utstyret frem til reetablering av væskeforseglingen.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetBreddeHøydeTilkoblingOljenivåområdeMaterialePris
TRICO 30002 Constant Level Oiler, 2.5 oz. Kapasitet, 2-1/2 tommers størrelse, sinkbelagt, glassreservoar | AE4CLX 5JG77 300022 1 / 2 oz.2 1 / 2 "3 15/16 "til 4 1/4"1 / 4 "PT11/32 "til 9/16"Sink belagt1 250 NOK
TRICO 30003 Constant Level Oiler, 4 oz. Kapasitet, 2-11/16 tommers størrelse, sinkbelagt, glassreservoar | AF2VAG 6Y849 300034 oz.2 11 / 16 "-1 / 4 "PT9/32 "til 1"sink1 438 NOK
TRICO 30005 Constant Level Oiler, 8 oz. Kapasitet, 3-3/16 tommers størrelse, sinkbelagt, glassreservoar | AF2VAH 6Y850 300058 oz.3.187 "5 15/16 til 6 11/16 "1 / 4 "PT9/32 "til 1"sink1 576 NOK
TRICO 30010 Constant Level Oiler, 16 oz. Kapasitet, 4-1/8 tommers størrelse, sinkbelagt, glassreservoar | AF2VAJ 6Y851 3001016 oz.4.12 "6 13/16 "til 7 9/16"1 / 4 "PT9/32 "til 1"sink1 821 NOK
TRICO 30215 Constant Level Oiler, 8 oz. Kapasitet, 3-3/16 tommer størrelse, SS, glassreservoar | AK7FHQ 302158 oz.3 3 / 16 "5 7/8 "til 6 5/8"1 / 4 "PT9/32 "til 1"Rustfritt stål3 308 NOK
RFQ
TRICO 30220 Constant Level Oiler, 16 oz. Kapasitet, 4-1/8 tommer størrelse, SS, glassreservoar | AK7FJC 3022016 oz.4 1 / 8 "6 3/4 "til 7 1/2"1 / 4 "PT9/32 "til 1"Rustfritt stål3 389 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 30213 Constant Level Oiler, 4 oz. Kapasitet, 2-11/16 tommer størrelse, SS, glassreservoar
3 179 NOK / enhet