TRI-ARC WLA4WT Walk-thru Dock Ladder 4 trinn 84 i | AD2ERJ 3NUV1

TRI-ARC WLA4WT Walk-thru Dock Ladder 4 trinn 84 tommer

Vare: AD2ERJ Modell: WLA4WTKryssreferanse: 3NUV1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 894 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWalk-Thru Dock Ladder
UtgangForward
FinishAluminum
Håndtakshøyde42 "
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn4
Total høyde7ft.
Total lengde84 "
Samlet bredde21 1 / 16 "
Rung Dia.3 / 4 "
Trinnbredde18 "
Topptrinnshøyde3 ft.
Topp til bunn rung36 "
Rør Dia.3 / 4 "
Tykkelse på rørveggSCH 40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.85
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode7616995030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnTotal høydeTotal lengdePris
TRI-ARC WLA3WT Walk-thru Dock Ladder 3 trinn 72 In | AD2ERH 3NUU9 WLA3WT36ft.72 "5 525 NOK
RFQ
TRI-ARC WLA5WT Walk-thru Dock Ladder 5 trinn 96 in | AD2ERK 3NUV2 WLA5WT58ft.96 "6 918 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC WLA4WT Walk-thru Dock Ladder 4 trinn 84 tommer
5 894 NOK / enhet