TRI-ARC UCL5003246 Konfigurerbar Crossover-stige 82 tommers høyde | AB6LUC 21Y491

TRI-ARC UCL5003246 Konfigurerbar Crossover-stige 82 tommers høyde

Vare: AB6LUC Modell: UCL5003246Kryssref: 21Y491
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 122 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonfigurerbar Crossover Ladder
Base bredde30 "
Bunnbredde30 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEGul
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde42 "
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Antall trinn3
Total høyde82 "
Plattformhøyde30 "
Trinndybde10 "
Trinnbredde24 "
Tråperforert
Vertikal klarering28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99.79
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris
TRI-ARC UCL5005246 Konfigurerbar crossover stige stål | AA6YRY 15E904 UCL5005246592 "50 "8 673 NOK
RFQ
TRI-ARC UCL5006246 Konfigurerbar crossover stige 30 tommers bredde | AA6YRZ 15E905 UCL50062466102 "60 "10 556 NOK
RFQ
TRI-ARC UCL5007246 Konfigurerbar crossover-stige 1000 lb. | AA6YTA 15E906 UCL50072467112 "70 "11 865 NOK
RFQ
TRI-ARC UCL5008246 Konfigurerbar crossover stige 50 grader | AA6YTB 15E907 UCL50082468122 "80 "13 225 NOK
RFQ
TRI-ARC UCL5009246 Konfigurerbar crossover stige stål | AA6YTC 15E908 UCL50092469132 "90 "14 330 NOK
RFQ
TRI-ARC UCL5004246 Konfigurerbar crossover-stige 50 grader | AB6LUD 21Y492 UCL5004246492 "40 "8 587 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC UCL5003246 Konfigurerbar Crossover-stige 82 tommers høyde
7 122 NOK / enhet