TRI-ARC TAVSC34-AS Trappeenhet Aluminium 3 til 4 trinn 1000 Lb Cap | AD4RHT 43X966

TRI-ARC TAVSC34-AS Trappeenhet aluminium 3 til 4 trinn 1000 Lb Cap

På lager
Vare: AD4RHT Modell: TAVSC34-ASKryssreferanse: 43X966

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrappeapparat
Basedybde8 '6 "
Klatring Vinkel45 Degrees
FARGEgrå
Dybde8 '6 "
FinishKvern eller galvanisert
Håndtakshøyde36 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde70 til 77 "
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeAluminum
Antall beskyttelsesskinner4
Antall ben6
Antall modulære dekk1
Antall trinn3 til 4
Total høyde5 '10 "til 6' 5"
Plattformdybde61.5 "
Plattformhøyde28 til 35 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde45.25 "
Trinndybde1'
Trinnbredde3ft.
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 91.35
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)165.1
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode7610100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBasedybdeFARGEPlattformhøydeTrinndybdeTrinnbreddeSlitebanemønsterHåndtakshøydePris
TRI-ARC TAVSO23-AS Trappeenhet aluminium 2 til 3 trinn 1000 Lb Cap | AD4RHQ 43X964 TAVSO23-AS5 '7 "til 6' 4"8 '6 "grå25 1/2 til 34 "1'3ft.-36 "17 652 NOK
TRI-ARC TAVSM34-AS Trappeenhet Aluminium 3 til 4 trinn 1000 Lb Cap | AD4RHR 43X965 TAVSM34-AS5 '10 "til 6' 5"8 '6 "grå28 til 35 "1'3ft.-36 "18 878 NOK
TRI-ARC WISS106246 Ståltrappeenhet, 57 tommer topptrinnhøyde, perforert trinntrinn | CD2GDD 420R78 WISS10624695 "58 "Grå-10 "24 "perforert38 "11 423 NOK
TRI-ARC WISS107246 Ståltrappeenhet, 66-1/2 tommer topptrinnhøyde, perforert trinntrinn | CD2GDE 420R79 WISS107246104.5 "67.5 "Grå-10 "24 "perforert38 "12 533 NOK
TRI-ARC WISS108246 Ståltrappeenhet, 76 tommer topptrinnhøyde, perforert trinntrinn | CD2GDF 420R80 WISS108246114 "77 "Grå-10 "24 "perforert38 "11 841 NOK
TRI-ARC WISS109246 Ståltrappeenhet, 85-1/2 tommer topptrinnhøyde, perforert trinntrinn | CD2GDG 420R81 WISS109246123.5 "86.5 "Grå-10 "24 "perforert38 "15 360 NOK
TRI-ARC WISS110246 Trappeapparat i stål, 95 tommers topptrinnshøyde, perforert trinntråke | CD2GDH 420R82 WISS110246133 "96 "Grå-10 "24 "perforert38 "15 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC TAVSC34-AS Trappeenhet aluminium 3 til 4 trinn 1000 Lb Cap
19 240 NOK / enhet