TRI-ARC 7CY90 Crossover Ladder 3 Step 30 Inch Span Perf | AF3JAY

TRI-ARC 7CY90 Crossover Ladder 3 Step 30 Inch Span Perf

På lager
Vare: AF3JAY Modell: 7CY90

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover stige
Base bredde30 "
Bunnbredde30 "
FinishPulverlakk Gul
Håndtakshøyde42 "
MaterialeStål
Antall trinn3
Total høyde72 "
Samlet span30 "
Plattformdybde30 "
Plattformhøyde30 "
Plattform Lengde30 "
Span30 "
Trinndybde10 "
Trinnbredde24 "
Tråperforert
Vertikal klarering28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 242.67
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePlattform LengdeSpanPris
TRI-ARC 7CY89 Crossover Ladder 3 Step 20 Inch Span Perf | AF3JAX 7CY89372 "20 "30 "20 "20 "18 590 NOK
TRI-ARC 7CY91 Crossover Ladder 3 Step 40 Inch Span Serr | AF3JAZ 7CY91372 "40 "30 "40 "40 "22 936 NOK
TRI-ARC 7CY92 Crossover Ladder 3 Step 50 Inch Span Perf | AF3JBA 7CY92372 "50 "30 "50 "50 "23 870 NOK
TRI-ARC 7CY93 Crossover Ladder 4 trinn 20 tommers spenn perforert | AF3JBB 7CY93482 "20 "40 "20 "20 "21 521 NOK
TRI-ARC 7CY94 Crossover Ladder 4 trinn 30 tommers spenn perforert | AF3JBC 7CY94482 "30 "40 "30 "30 "22 455 NOK
TRI-ARC 7CY95 kryssstige 4 trinn 40 tommers perforert | AF3JBD 7CY95482 "40 "40 "40 "40 "25 867 NOK
TRI-ARC 7CY96 Crossover Ladder 4 trinn 50 tommers spenn perforert | AF3JBE 7CY96482 "50 "40 "50 "50 "26 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC 7CY90 Crossover Ladder 3 Step 30 Inch Span Perf
19 525 NOK / enhet