TRACTEL TR-30S Elektrisk ledningsløftkapasitet 660 Lb | AF2UJL 6XXG7

TRACTEL TR-30S Elektrisk vaierløftekapasitet 660 Lb

På lager
Vare: AF2UJL Modell: TR-30SKryssreferanse: 6XXG7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vaierheis
amps20
BremsElektromagnetisk kjegle
KlassifiseringH3
KontrollNEMA 3R trykknapp anheng
Kontrollledning10 ft.
Husdybde12.5 "
Husets lengde17 "
Husets bredde8
Løftehastighet43 fpm
Lastekapasitet660 lb.
SmøringGrease
Min. Mellom kroker27.75 "
Motor HP1.5
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseTermisk overbelastningsbeskyttelse
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.21
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8425190000
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Undermerke: GRIPHOIST

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPampsHusdybdeSpenningHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetLastekapasitetPris
TRACTEL TR-10 Kapasitet 220 Wb | AF2UJJ 6XXG5 TR-101/22013 "11514 "750 fpm220 lb.78 314 NOK
TRACTEL TR-30 Heisekapasitet for kabeltau 660 Lb | AF2UJK 6XXG6 TR-301.52013 "11514 "717 FPM660 lb.73 733 NOK
TRACTEL TR-50-110 Elektrisk vaierheis 1000 Lb. | AF2UJM 6XXG8 TR-50-1101.52012.25 "11517 "823 fpm1000 lb.99 059 NOK
TRACTEL TR-50-220 Elektrisk vaierheis 1000 Lb. | AF2UJN 6XXG9 TR-50-2201.51012.25 "23017 "823 fpm1000 lb.92 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACTEL TR-30S Elektrisk vaierløftekapasitet 660 Lb
87 663 NOK / enhet