Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TPI CORP. 50842002 Kondensatorstropp | CU6VQH 34VG38

TPI CORP. 50842002 Kondensatorstropp

På lager
Vare: CU6VQH Modell: 50842002Kryssreferanse: 34VG38

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
TPI CORP. 29152001 Motorkondensator | CU6VQJ 34VG33 29152001Kondensator603NOK
TPI CORP. 61903012 Motorkondensator | CU6VQK 34VG56 61903012Kondensator590NOK
TPI CORP. 29152002 Motorkondensator | CU6VQL 34VG34 29152002Kondensator580NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TPI CORP. 50842002 Kondensatorstropp
137NOK / enhet