Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 5XL53 kjerneløs rull søppelpose 10 til 15 gal. - Pakke med 500 | AE7EYT

TOUGH GUY 5XL53 kjerneløs rull søppelpose 10 til 15 gal. - Pakke med 500

På lager
Vare: AE7EYT Modell: 5XL53
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
692NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelsekker
Vesker per rull / pakke50
Kapasitet10 til 15 gal.
FARGEGrå
Høyde32 "
Lengde32 "
MaterialeLineær polyetylen med lav tetthet
Maks. Laste20 lb.
PakkekonfigurasjonKjerneløs rulle
ForsegleStjerne
StyrkevurderingLett
Tykkelse0.4mil.
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.923
Skipets høyde (cm)7.77
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)27
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteVesker per rull / pakkeKapasitetStyrkevurderingTykkelseBreddeFARGEHøydepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 15E453 Liner 12 til 16 gallon - pakke med 500 | AA6YEU 15E45345 lb.2512 til 16 gal.Heavy0.59mil.23 "Fjern31 "500955NOK
TOUGH GUY 15E454 Liner 15 Gallon - Pakke med 250 | AA6YEV 15E45460 lb.2515 gal.Ekstra tung0.75mil.23.5 "Fjern43 "250697NOK
TOUGH GUY 15E455 Liner 23 Gallon - Pakke med 250 | AA6YEW 15E45560 lb.2523 gal.Ekstra tung0.75mil.26.5 "Fjern45 "250910NOK
TOUGH GUY 15E456 Liner 32 Gallon - Pakke med 200 | AA6YEX 15E45670 lb.2032 gal.Ekstra tung0.98mil.33 "Fjern44 "2001 214 NOK
TOUGH GUY 15E457 Liner 44 Gallon Pk 150 | AA6YEY 15E45770 lb.1544 gal.Ekstra tung0.98mil.36.5 "Fjern50 "150997NOK
TOUGH GUY 15E458 Liner 44 Gallon Pk 150 | AA6YEZ 15E45885 lb.1544 gal.Super tung1.2mil.36.5 "Fjern50 "1501 196 NOK
TOUGH GUY 15E459 Liner 55 Gallon - Pakke med 100 | AA6YFA 15E45985 lb.1055 gal.Super tung1.2mil.39.5 "Fjern53 "1001 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 5XL53 kjerneløs rull søppelpose 10 til 15 gal. - Pakke med 500
692NOK /pakke