TOUGH GUY 15E458 Liner 44 Gallon Pk 150 | AA6YEZ

TOUGH GUY 15E458 Liner 44 Gallon Pk 150

På lager
Vare: AA6YEZ Modell: 15E458

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 196 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelsekker
Vesker per rull / pakke15
Kapasitet44 gal.
FARGEFjern
Høyde50 "
Lengde50 "
MaterialeLDPE
Maks. Laste85 lb.
PakkekonfigurasjonKjerneløs rulle
ForsegleStjerne
StyrkevurderingSuper tung
Tykkelse1.2mil.
Bredde36.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.2015
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)39.69
Skipets bredde (cm)29.53
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteVesker per rull / pakkeKapasitetStyrkevurderingTykkelseBreddeFARGEHøydepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 15E453 Liner 12 til 16 gallon - pakke med 500 | AA6YEU 15E45345 lb.2512 til 16 gal.Heavy0.59mil.23 "Fjern31 "500955NOK
TOUGH GUY 15E454 Liner 15 Gallon - Pakke med 250 | AA6YEV 15E45460 lb.2515 gal.Ekstra tung0.75mil.23.5 "Fjern43 "250697NOK
TOUGH GUY 15E455 Liner 23 Gallon - Pakke med 250 | AA6YEW 15E45560 lb.2523 gal.Ekstra tung0.75mil.26.5 "Fjern45 "250910NOK
TOUGH GUY 15E456 Liner 32 Gallon - Pakke med 200 | AA6YEX 15E45670 lb.2032 gal.Ekstra tung0.98mil.33 "Fjern44 "2001 214 NOK
TOUGH GUY 15E457 Liner 44 Gallon Pk 150 | AA6YEY 15E45770 lb.1544 gal.Ekstra tung0.98mil.36.5 "Fjern50 "150997NOK
TOUGH GUY 15E459 Liner 55 Gallon - Pakke med 100 | AA6YFA 15E45985 lb.1055 gal.Super tung1.2mil.39.5 "Fjern53 "1001 035 NOK
TOUGH GUY 15E460 Liner 56 Gallon - Pakke med 100 | AA6YFB 15E46085 lb.1056 gal.Super tung1.2mil.43 "Fjern48 "100838NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 15E458 Liner 44 Gallon Pk 150
1 196 NOK /pakke