Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 402W58 Rund Børstepute, Non-Woven, 12 Dia. | AX3MAT

TOUGH GUY 402W58 rund børstepute, ikke-vevd, 12" Dia.

På lager
Vare: AX3MAT Modell: 402W58
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuff Pad
Senterhull3-3 / 4 "
FARGEHvit
MaterialeIkke-vevd polyesterfiber
FormRund
Størrelse12 "
Speed175 til 600 o / min

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFormStørrelseSpeedpk. Antall.Pris
TOUGH GUY 402W50 Round Buff Pad, Nylon/Polyester, Non-Woven, 17" størrelse | AX3LYA 402W50Rund17 "175 til 600 o / min5613NOK
TOUGH GUY 402W51 Rund Buff Pad, Nylon/Polyester, Non-Woven, 19" størrelse | AX3LYB 402W51Rund19 "175 til 600 o / min5731NOK
TOUGH GUY 402W47 Rund Buff Pad, Non-Woven Polyester Fiber, 11" Dia., Hvit | AX3MBD 402W47Rund11 "175 til 600 o / min5171NOK
TOUGH GUY 402W49 Rund Buff Pad, Non-Woven Polyester Fiber, 15" Dia., Hvit | AX3MBE 402W49Rund15 "175 til 600 o / min5270NOK
TOUGH GUY 402W60 rund børstepute, ikke-vevd, nylonfiber, 14" Dia. | AX3MBR 402W60Rund14 "175 til 600 o / min5243NOK
TOUGH GUY 402W61 Rund Buff Pad, 24 tommer, 175 til 600 Rpm, Hvit, 5 Pk | CD3VEB 402W61Rund-175 til 600 o / min5692NOK
TOUGH GUY 402W59 Buff Pad, Rektangulær, 12 x 18 Tommer, 3000 Rpm, Hvit, 5 Pk | CD3VWY 402W59rektangulær-3000 rpm51 099 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 402W58 rund børstepute, ikke-vevd, 12" Dia.
187NOK /pakke