Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 3HHD6 Kondensator Diameter 1 1/4-28 (m) Gjenge L 6 | AC9LUA

TOUGH GUY 3HHD6 kondensatordiameter 1 1/4-28 (m) Gjenge L 6

På lager
Vare: AC9LUA Modell: 3HHD6
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatorrørbørste
Pensel Dia.1"
Børstelengde4"
Fyll Typenylon
Håndtakstype1/4 "-28 (M) tråder
Total lengde6"
typenSingle Spiral / Single Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.BørstelengdeFyll TypeHåndtakstypeTotal lengdetypenPris
TOUGH GUY 3HGP8 Kondensatordiameter 1/4 8 32 (f)gjenger L 4 1/2 | AC9LNV 3HGP81 / 4 "3"Rustfritt stål8-32 (F) tråder4.5 "Single Spiral / Double Stem203NOK
TOUGH GUY 3HGP9 Kondensatordiameter 5/16 8 32(f)gjenger L 4 1/2 | AC9LNW 3HGP95 / 16 "3"Rustfritt stål8-32 (F) tråder4.5 "Single Spiral / Double Stem187NOK
TOUGH GUY 3HGR1 Kondensatordiameter 3/8 12 24 (f) Gjenge L 6 | AC9LNX 3HGR13 / 8 "4"Rustfritt stål12-24 (F) tråder6"Single Spiral / Double Stem178NOK
TOUGH GUY 3HGR3 Kondensatordiameter 1/2 12 24 (f) Gjenge L 6 | AC9LNZ 3HGR31 / 2 "4"Rustfritt stål12-24 (F) tråder6"Single Spiral / Double Stem174NOK
TOUGH GUY 3HGR5 Kondensator Diameter 5/8 12 24 (f) Gjenge L 6 | AC9LPB 3HGR55 / 8 "4"Rustfritt stål12-24 (F) tråder6"Single Spiral / Double Stem228NOK
TOUGH GUY 3HGR7 Kondensatordiameter 3/4 12 24 (f) Gjenge L 6 | AC9LPD 3HGR73 / 4 "4"Rustfritt stål12-24 (F) tråder6"Single Spiral / Double Stem191NOK
TOUGH GUY 3HGR9 Kondensatordiameter 7/8 12 24 (f) Gjenge L 6 | AC9LPF 3HGR97 / 8 "4"Rustfritt stål12-24 (F) tråder6"Single Spiral / Double Stem227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 3HHD6 kondensatordiameter 1 1/4-28 (m) Gjenge L 6
63NOK / enhet