Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 3EDE8 Røykrørsskraper Diameter 3 3/4 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VRU

TOUGH GUY 3EDE8 Røykrørsskraper Diameter 3 3/4 1/4 Mnpt Lengde 8

På lager
Vare: AC8VRU Modell: 3EDE8
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
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykskrape
Pensel Dia.3-3 / 4 "
Børstelengde4.5 "
Fyll TypeFlat herdet ledning
Håndtakstype1/4 "(M) NPS
Total lengde8"
Rør Dia.4 inn.
typenSingle Spiral / Double Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.BørstelengdeHåndtakstypeTotal lengdetypenPris
TOUGH GUY 3EDD8 Røykrørsskraper Diameter 1 1/2 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VRJ 3EDD81-1 / 2 "4.5 "1/4 "(M) NPS8"Single Spiral / Double Stem481NOK
TOUGH GUY 3EDD9 Avtrekksskraper Diameter 1 3/4 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VRK 3EDD91-3 / 4 "4.5 "1/4 "(M) NPS8"Single Spiral / Double Stem468NOK
TOUGH GUY 3EDE1 Røykrørsskraper Diameter 2 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VRL 3EDE12"4.5 "1/4 "(M) NPS8"Single Spiral / Double Stem700NOK
TOUGH GUY 3EDN3 Avtrekksskraper Diameter 1 3/4 1/4 Fnpt Lengde 7 | AC8VVG 3EDN31-3 / 4 "4"1/4 "(F) NPS7"Elliptical1 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 3EDE8 Røykrørsskraper Diameter 3 3/4 1/4 Mnpt Lengde 8
679NOK / enhet