Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 3EDN3 Avtrekksskraper Diameter 1 3/4 1/4 Fnpt Lengde 7 | AC8VVG

TOUGH GUY 3EDN3 Røykrørsskraper Diameter 1 3/4 1/4 Fnpt Lengde 7

På lager
Vare: AC8VVG Modell: 3EDN3
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
1 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykskrape
Pensel Dia.1-3 / 4 "
Børstelengde4"
Håndtakstype1/4 "(F) NPS
Total lengde7"
Rør Dia.2 inn.
typenElliptical

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.BørstelengdeHåndtakstypeTotal lengdetypenPris
TOUGH GUY 3EDD8 Røykrørsskraper Diameter 1 1/2 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VRJ 3EDD81-1 / 2 "4.5 "1/4 "(M) NPS8"Single Spiral / Double Stem481NOK
TOUGH GUY 3EDD9 Avtrekksskraper Diameter 1 3/4 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VRK 3EDD91-3 / 4 "4.5 "1/4 "(M) NPS8"Single Spiral / Double Stem468NOK
TOUGH GUY 3EDE1 Røykrørsskraper Diameter 2 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VRL 3EDE12"4.5 "1/4 "(M) NPS8"Single Spiral / Double Stem700NOK
TOUGH GUY 3EDE8 Røykrørsskraper Diameter 3 3/4 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VRU 3EDE83-3 / 4 "4.5 "1/4 "(M) NPS8"Single Spiral / Double Stem679NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 3EDN3 Røykrørsskraper Diameter 1 3/4 1/4 Fnpt Lengde 7
1 029 NOK / enhet