Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 3ECY5 ovnsbørste diameter 1 til 2 tommers lengde 21 tommer | AC8VPT

TOUGH GUY 3ECY5 ovnsbørstediameter 1 til 2 tommer Lengde 21 tommer

På lager
Vare: AC8VPT Modell: 3ECY5
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvnbørste
Pensel Dia.1 til 2 "
Børstelengde7"
Fyll TypeNaturlig bust
Håndtak Dia.1/4 tommer
Handle Lengde14 "
HåndtakstypeTrådhåndtak med 1 "ring
Total lengde21 "
typenSingle Spiral / Single Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.BørstelengdeFyll TypeHandle LengdeHåndtakstypeSakTotal lengdePris
TOUGH GUY 3ECX6 Ovnbørstediameter 2 tommer lengde 24 tommer | AC8VPJ 3ECX62"6"bust18 "Tre og vridd ledningKjøleskapspirelbørste24 "145NOK
TOUGH GUY 3ECX7 Ovnbørstediameter 2 1/4 tommers lengde 24 tommer | AC8VPK 3ECX72-1 / 4 "7"Poly17 "Tre og vridd ledningKjøleskapspirelbørste24 "136NOK
TOUGH GUY 3ECX8 Ovnbørstediameter 3/4 til 1 1/2 lengde 28 | AC8VPL 3ECX83/4 x 1-1/2"12 "Syntetisk15 "TreKjøleskapspirelbørste28 "158NOK
TOUGH GUY 3ECX9 Ovnbørstediameter 3/4 til 1 1/2 lengde 28 | AC8VPM 3ECX93/4 x 1-1/2"12 "Poly22 "Tre og vridd ledningKjøleskapspirelbørste28 "158NOK
TOUGH GUY 3ECY3 Ovnbørstediameter 1/2 til 1 Lengde 36 | AC8VPQ 3ECY31/2 x 1 "7"Naturlig bust29 "Tre og vridd ledningOvnbørste36 "151NOK
TOUGH GUY 3ECY4 Ovnbørste Diameter 1 til 2 tommer Lengde 42 tommer | AC8VPR 3ECY41 til 2 "7"Naturlig bust35 "Trådhåndtak med 1 "ringOvnbørste42 "163NOK
TOUGH GUY 3ECY6 Diameter ovnsbørste 1/2 til 1 Lengde 21 | AC8VPU 3ECY61/2 x 1 "7"Naturlig bust14 "Tre og vridd ledningOvnbørste21 "157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 3ECY5 ovnsbørstediameter 1 til 2 tommer Lengde 21 tommer
152NOK / enhet