TB WOODS P3716 QD bøssing, støpejern, P størrelse, 3.4375 tommers boredia., standard nøkkelspor | BA2TVU

TB WOODS P3716 QD bøssing, støpejern, P-størrelse, 3.4375 tommers diameter, standard nøkkelspor

På lager
Vare: BA2TVU Modell: P3716

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask avtakbar foring
Boltsirkel Dia.10 "
Bore Dia.3-7 / 16 "
Bore Size3 mm
BoringstypeFerdig med Keyway
Bushingstandard
Foringstypestandard
KoblingsstørrelseP
Dimensjon A1 3 / 4 "
Dimensjon B8.25 "
Dimensjon D11 3 / 4 "
Dimensjon E7.63 "
Dimensjon F7 1 / 4 "
Dimensjon L9.38 "
maskinvareTommerserien
Nøkkelstørrelse7 / 8 "x 7 / 16"
Keywaystandard
MaterialeCast Iron
Maks. Moment250000 XNUMX lb-in
MonteringstypeKonvensjonell
ProdukttypeQD-bøssing
StørrelseP
moment~~POS=TRUNC250000 XNUMX lbs.-in.
typenstandard
Vekt135 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.705

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBoltsirkel Dia.BoltstørrelseDimensjon ADimensjon BDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
TB WOODS SD11116 QD-bøssing, stål, SD-størrelse, 1.6875 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "578NOK
TB WOODS SD11516 QD bøssing, stål, SD-størrelse, 1.9375 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "554NOK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Hurtig avtakbar bøssing, stål, ferdig med kilespor, boring Dia 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----554NOK
TB WOODS SDS11116 QD-bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.6875 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "450NOK
TB WOODS SDS11516 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.9375 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "460NOK
TB WOODS SDS178 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.875 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "516NOK
TB WOODS SDS58 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 0.625 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS P3716 QD bøssing, støpejern, P-størrelse, 3.4375 tommers diameter, standard nøkkelspor
18 584 NOK / enhet