Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 1VAC4 Vinkelkost 56 Tommer Totallengde 7-1/2in. Trim L | AB3RUV

TOUGH GUY 1VAC4 vinkelkost 56 tommer total lengde 7-1/2in. Trim L

På lager
Vare: AB3RUV Modell: 1VAC4
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkost
SyrebestandigNei
BustfargeGul
BustematerialeSyntetisk
KostesøknadGlatt, semi-glatt
KostklasseMedium Duty
FargekodingssystemNei
Håndtere fargeNaturlig
Håndtak Dia.7 / 8 "
Handle Lengde46.75 "
HåndteringsmaterialeWood
Total lengde56 "
Fei ansiktet12 "
Trimlengde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)140.97
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9603908020
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellTrimlengdeBustfargeBustematerialeKostesøknadHåndtere fargeHandle LengdeHåndteringsmaterialeTotal lengdePris
TOUGH GUY 1NFG2 Vinkelkost 61 tommer Totallengde 6 tommer. Trim L | AB2QZV 1NFG26"HvitFiberGlattGul58 "Fiber61 "689NOK
TOUGH GUY 1NFG3 Vinkelkost 6in. Trim L | AB2QZW 1NFG36"HvitFiberGlatt----516NOK
TOUGH GUY 1VAC5 Vinkelkost 56 Tommer Totallengde 7-1/2in. Trim L | AB3RUW 1VAC57.5 "GulSyntetiskGlatt, semi-glattGul46.75 "Vinylbelagt aluminium56 "252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1VAC4 vinkelkost 56 tommer total lengde 7-1/2in. Trim L
203NOK / enhet