TORNADO 94234 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 10 Gallon 120v | AF7MCW 21YG56

TORNADO 94234 Våt/tørr vakuum 1.6 hk 10 gallon 120v

På lager
Vare: AF7MCW Modell: 94234Kryssreferanse: 21YG56

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåt / tørt vakuum
Luftstrøm114 cfm
amps10
Gjennomsnittlig pensellevetid750 hr.
trinserJa
AvløpNei
Tørr kapasitet10 gal.
FiltertypeKlut
Høyde28 "
Slange Dia.1.5 "
Slangelengde10ft.
Hz50/60
Lengde19 "
Antall motortrinn2
Topp HP1.6
Strømledningslengde30ft.
Statisk trykk90 "
Tankmaterialepolyetylen
Tankstørrelse10 gal.
Spenning120
Garanti2 år.
Watts1200
Våt kapasitet5 gal.
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.07
Skipets høyde (cm)80.26
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)48.77
HS kode8479892000

Produktvarianter

ProduktModellAvløpHøydeLengdeTankmaterialeTankstørrelseBreddePris
TORNADO 94230 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 17 Gallon 120v | AB6MGM 21YG58 94230Ja36 "24 "polyetylen17 gal.18 "10 442 NOK
TORNADO 94232 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 15 Gallon 120v | AF7MCX 21YG57 94232Nei37 "28 "Rustfritt stål15 gal.21 "10 323 NOK
TORNADO 94236 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 20 Gallon 120v | AF7MCY 21YG59 94236Nei38 "22 "Rustfritt stål20 gal.24 "12 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORNADO 94234 Våt/tørr vakuum 1.6 hk 10 gallon 120v
8 437 NOK / enhet